曜日別特売
K-28-LL 防寒PU-WAVE おたふく手袋 49731912

K-28-LL 防寒PU-WAVE おたふく手袋 49731912
K-28-LL 防寒PU-WAVE おたふく手袋 49731912

防寒PU-WAVE

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード49731912品番K-28-LL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。やわらかでフィット感が抜群です。

用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。ネイビーサイズLL全長(cm)22.5材質人工皮革(掌部)ポリウレタン、(ポリエステルインナー)ポリエステル、(甲部)ポリエステルトラスコ品番790-0520厚さ(mm)1.5質量(g)84タイプベルクロタイプ入数(双)1中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49731912
2022-12-15
用途: メンテナンス
その他業種

他のトコで小さいとかクチコミあったが試しに購入。手首のベルクロをキツく絞めなければ手のひら周囲23cmの私でも普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする