曜日別特売
S006 そうじの神様 極ラクブラシW 台所用 KBセーレン 49732226

 

S006 そうじの神様 極ラクブラシW 台所用 KBセーレン 49732226
S006 そうじの神様 極ラクブラシW 台所用 KBセーレン 49732226
S006 そうじの神様 極ラクブラシW 台所用 KBセーレン 49732226

そうじの神様 極ラクブラシW 台所用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49732226品番S006
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ブラシ面は、茶渋、コゲなど頑固な汚れを落とすのに便利。キズもつきにくいです。洗剤無しでもキレイに汚れが落とせます、純国産の高品質ハイブリッドブラシです。マイクロファイバークロス面は、油汚れなど通常の汚れを落とすのに便利です。

材質(スポンジ)ポリウレタン材質(ブラシ部)ポリエステル材質(クロス部)ポリエステル、ナイロンオレンジ/イエロートラスコ品番819-4784質量(g)11寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×90×14適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
注意
※柔軟剤、漂白剤は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする