HD4/8P 60HZ  60HZ ケルヒャー 業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P ケルヒャー 49732348

 

HD4/8P 60HZ  60HZ ケルヒャー 業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P ケルヒャー 49732348
HD4/8P 60HZ  60HZ ケルヒャー 業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P ケルヒャー 49732348
HD4/8P 60HZ  60HZ ケルヒャー 業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P ケルヒャー 49732348
HD4/8P 60HZ  60HZ ケルヒャー 業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P ケルヒャー 49732348
HD4/8P 60HZ  60HZ ケルヒャー 業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P ケルヒャー 49732348
HD4/8P 60HZ  60HZ ケルヒャー 業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P ケルヒャー 49732348

ケルヒャー 業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
49732348
品番
HD4/8P 60HZ 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,000

使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。

用途
各種工場自動車輸送ビルメン小売
騒音値(dB)
86
トラスコ品番
818-4933
質量(kg)
20.5
周波数(Hz)
60
電源(V)
100
消費電力(W)
1400
モーター出力(kW)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
351×312×904
電源コード(m)
6
ホース長さ(m)
10
高圧ホース(m)
10
給水方式
水道直結タイプ
最高給水温度(℃)
60
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
6.7
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
8
注意
※安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする