SS-36 視覚障害体験用メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 49734948

 

SS-36 視覚障害体験用メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 49734948
SS-36 視覚障害体験用メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 49734948
SS-36 視覚障害体験用メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 49734948
SS-36 視覚障害体験用メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 49734948

視覚障害体験用メガネ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49734948品番SS-36
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

見え方の変化を『知る』ことで視覚障害者の方へ配慮する気持ちを育みます。高齢者疑似体験の一環としてや、視覚障害体験の一環として集団学習や社員研修など、様々な場所でお使いいただいております。

用途学校、社会福祉協議会、住宅メーカー、鉄道会社、自動車学校、航空会社、ホテル、派遣会社、職業訓練所質量(g)32g材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)アクリル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150mm×140mm×55mmメーカー商品コード011-0040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49734948
2021-11-30
用途: 視覚障害体験用
卸売・小売業

視聴覚障害がどのようなものか分かるものだったので、良いものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする