曜日別特売
SS-220 遮光メガネ SS-220 日本光器製作所(NIKKO) 49735027

SS-220 遮光メガネ SS-220 日本光器製作所(NIKKO) 49735027
SS-220 遮光メガネ SS-220 日本光器製作所(NIKKO) 49735027
SS-220 遮光メガネ SS-220 日本光器製作所(NIKKO) 49735027

遮光メガネ SS-220

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
遮光度IR2.0
内容量1個注文コード49735027品番SS-220
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

着脱式の緑色のサイドシールド付

用途溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線種類遮光メガネ遮光度IR2.0質量(g)40材質(フレーム)メタル材質(レンズ)ポリカーボネート寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50メーカー商品コード001-5712
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする