NO.7570 VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所 49737757

VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード49737757品番NO.7570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。
各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。

用途
自動車、車両等の内装材固定。
OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
半透明テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12粘着力24.50(2500)N/25mm[gf]主な用途固定・仮止め用仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする