NO.7610 #50 フィルム両面テープ NO.7610 寺岡製作所 49738003

フィルム両面テープ NO.7610

商品レビューを投稿する
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード49738003品番NO.7610 #50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。
第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
仮固定、リワーク性が良好です。

用途
リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.12粘着力18.8(1917)/6.3(64)N/25mm[gf]特性透明RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする