曜日別特売
α-Chain15M アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン 吾妻商会(AZUMA) 49738999

 

α-Chain15M アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン 吾妻商会(AZUMA) 49738999
α-Chain15M アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン 吾妻商会(AZUMA) 49738999
α-Chain15M アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン 吾妻商会(AZUMA) 49738999
α-Chain15M アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン 吾妻商会(AZUMA) 49738999

アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本(15m)
内容量1本(15m)注文コード49738999品番α-Chain15M
参考基準価格(税別)¥19,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。アルミ製カラビナ2個付き(サービス品)

用途工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。材質高密度ポリエチレン長さ(m)15JIS規格JC線径(mm)6最大輝度(cd/m2)103(20分後)
注意
※ご使用環境、光の照射時間や明るさにより、光り方は異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする