仕様極数 = 14
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
リール長さ = 5m
幅 = 17.78 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = 黒
許容電圧 = 300 V
Hi-Flex = あり
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 19
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
特性インピーダンス = 171 Ω
極数14ピッチ(mm)1.27幅(mm)17.78ケーブル形状リボンシース色黒リール長さ(m)5許容電圧(V)300AWG28遮蔽非遮蔽導体ストランドスタンダードストランド数19動作温度(℃)-20~+105特性インピーダンス(Ω)171RoHS指令(10物質対応)対応