※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M
3M FPC/FFCケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(30m)
幅(mm)
20.32
シース色
多色
注文コード
49740575
品番
3811/16-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
幅・シース色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 16
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26
幅 = 20.32 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = 多色
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
特性インピーダンス = 95 Ω
幅(mm)
20.32
ピッチ(mm)
1.27
極数
16
AWG
26
動作温度(℃)
-20~+105
シース色
多色
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
95
ケーブル形状
リボン
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
遮蔽
非遮蔽
導体ストランド
スタンダード