仕様極数 = 20
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
幅 = 25.4 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = 青
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +200℃
特性インピーダンス = 131 Ω
幅(mm)25.4ピッチ(mm)1.27極数20AWG28動作温度(℃)-55~+200シース色青特性インピーダンス(Ω)131ケーブル形状リボンストランド数7リール長さ(m)30許容電圧(V)300遮蔽非遮蔽導体ストランドスタンダード