曜日別特売
3756/26-100'SF 3M FPC/FFCケーブル 3M 49740697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M FPC/FFCケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(30m)幅(mm)16.51シース色グレー注文コード49740697品番3756/26-100'SF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様
極数 = 26
ピッチ = 0.64mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 30
幅 = 16.51 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 150 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
特性インピーダンス = 82 Ω
幅(mm)16.51ピッチ(mm)0.64極数26AWG30動作温度(℃)-40~+105シース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)82ケーブル形状リボンストランド数7リール長さ(m)30許容電圧(V)150遮蔽非遮蔽導体ストランドスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする