仕様極数 = 30
ピッチ = 1mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
幅 = 30 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
シリーズ = 3625
幅(mm)30ピッチ(mm)1極数30シリーズ3625AWG28動作温度(℃)-20~+105シース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状リボンストランド数7リール長さ(m)30許容電圧(V)300遮蔽非遮蔽導体ストランドスタンダード