3M
3M リボンケーブル,シールド有り,30m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
62.2
11.4
16.5
17.8
19.1
30.5
31.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1リール(30m)
注文コード
49742763
品番
3659-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
極数 = 50
幅 = 62.2 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 90.88 pF/m
特性インピーダンス = 106 Ω
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽
極数
50
幅(mm)
62.2
ピッチ(mm)
1.27
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
容量
90.88 pF/m
特性インピーダンス(Ω)
106
動作温度(℃)
-20~+80
遮蔽
遮蔽
RoHS指令(10物質対応)
対応