3M
3M 常温収縮チューブ EPR 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
スリーブ径 = 30.1mmシュリンク径 = 13.9mm色 = 黒スリーブタイプ = コールドシュリンクスリーブ長さ = 279mm材質 = EPR
注文コード
49743883
品番
804150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 30.1mm
シュリンク径 = 13.9mm
色 = 黒
スリーブタイプ = コールドシュリンク
スリーブ長さ = 279mm
材質 = EPR
材質
EPR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブタイプ
コールドシュリンク
スリーブ長(mm)
279
スリーブ径(Φmm)
30.1
シュリンク径(Φmm)
13.9