3M
3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
シリーズ
MDT-A
注文コード
49744215
品番
MDTA27/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 27mm
シュリンク径 = 8mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 4.5:1
スリーブ長さ = 1m
材質 = ポリオレフィン
難燃性 = あり
シリーズ = MDT-A
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
MDT-A
難燃性
あり
収縮率
4.5:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
27
シュリンク径(Φmm)
8
接着面
あり
スリーブ長(m)
1