曜日別特売
DE272919478 3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒 3M 49744398

3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)20.1
内容量1個注文コード49744398品番DE272919478
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
タイプ = エンドキャップ
内径(セカンダリ) = 20.1mm
接着面 = あり
材質 = ポリオレフィン
収縮温度 = +121℃
色 = 黒
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +110℃
シュリンク径(プライマリ) = 6.6mm
シュリンク径(二次) = 7.6mm
シュリンク径(Φmm)
(プライマリ) 6.6
、(二次) 7.6
タイプエンドキャップ内径(Φmm)20.1接着面あり材質ポリオレフィン収縮温度+121℃動作温度(℃)-55~+110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする