FTR-LYCA024Y Fujitsu パワーリレー  基板実装 富士通 49746193

Fujitsu パワーリレー 基板実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49746193品番FTR-LYCA024Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
仕様
コイル電圧 = 24V
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 6 A
ターミナルタイプ = 基板ピン
コイル抵抗 = 3.39 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 28mm
奥行き = 5mm
高さ = 15mm
寸法 = 28 x 5 x 15mm
コイルと接点間の耐電圧 = 6kV
接点構成1cコイル定格電圧(V)DC24保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC24V 6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする