曜日別特売
PTL-30-427-YL Brady (ブレイディ) ケーブルラベル リフィル Self-Laminating BRADY 49752003

Brady (ブレイディ) ケーブルラベル リフィル Self-Laminating

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様アクセサリタイプ = セルフラミネーティングラベル併用可能製品 = BMP61, BMP71, TLS2200, TLSPC LINK量 = 250シリーズ = Self-Laminating長さ = 38.1mm幅 = 19.05 mmフォントの色 = 黒ラベルの色 = 黄 / 透明ラベル素材 = セルフラミネート式ビニール耐久性のある = 摩耗、化学薬品、汚れ、湿度、オイル、溶剤、水分注文コード49752003品番PTL-30-427-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アクセサリタイプ = セルフラミネーティングラベル
併用可能製品 = BMP61, BMP71, TLS2200, TLSPC LINK
量 = 250
シリーズ = Self-Laminating
長さ = 38.1mm
幅 = 19.05 mm
フォントの色 = 黒
ラベルの色 = 黄 / 透明
ラベル素材 = セルフラミネート式ビニール
耐久性のある = 摩耗、化学薬品、汚れ、湿度、オイル、溶剤、水分
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする