曜日別特売
5 16×56 双眼鏡 モナーク 5 Nikon(ニコン) 49756166

双眼鏡 モナーク 5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
倍率(倍)16
質量(g)1230
内容量1個注文コード49756166品番5 16×56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル

倍率(倍)16対物レンズ有効径(mm)56付属品ケース、ストラップ、三脚アダプターTRA-3付質量(g)1230最短合焦距離5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)199×146×67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする