PCモニターを置いています。
モニターは28V型でアームと台が丈夫でかなり重たくモニターにしてはそこそこの総重量なのですが、問題なく使えています。
テンキー付きのキーボードとマウスを格納できて便利です。
安価で問題なく使えて感謝しております。
金属製の台より1センチ低いのでモニターがギリギリはいりました。木製ですので耐久性が少し心配されますが今のところ何も問題なく使用できています。
ノートパソコンの後ろにモニターを置くとき、パソコンのモニターと被らなくなるので、具合がいいです。組み立てもかんたんでした。
丈夫で落ち着いた造りの大変良い品ものです。デスク上のパソコンディスプレイの画面をもう少しだけ高く調整したかったところ、約7cmの底上げに成功し目線が楽になり非常に快適です。加えてこの台座の下のスペースに、キーボードが完全にしまえるため、デスク上に事務スペースも作ることが出来、想定以上に机上環境が向上しました。おススメだし、リピートもします
不器用でも簡単に組み立てられました。
工具も不要なので助かりました(木槌で念ため軽くたたきましたが)
一部のレビューを見て心配してましたが問題のない商品が届いてよかったです。
今までキーボードが邪魔だったので不要な時は収納出来るようになってスッキリしました。
パソコンのモニターを台の上に載せたことによって、モニターの高さと目の高さが同じ位置になり、首が疲れにくくなった。
使いやすいです。ほかのスタッフも欲しいと言われました。
キーボードが収納できることによって机が広く使えてとてもいい。安いのに組み立て精度が結構良い。安いので追加購入しました。