曜日別特売
CKD280 送風機用ダクト イングス 49756342

CKD280 送風機用ダクト イングス 49756342
CKD280 送風機用ダクト イングス 49756342

送風機用ダクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ダクト径(Φmm)280
内容量1台注文コード49756342品番CKD280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

送風機用のダクトです。
送風機と接続して換気、送風が行えます。
ダクトとダクトの接続も簡単です。

用途換気、送風機用ダクトダクト径(Φmm)280長さ(m)5材質ポリエステルターポリン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×280×5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする