イングス
送風機用ダクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ダクト径(Φmm)
320
280
320
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49756358
品番
CKD320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
送風機用のダクトです。
送風機と接続して換気、送風が行えます。
ダクトとダクトの接続も簡単です。
用途
換気、送風機用ダクト
ダクト径(Φmm)
320
長さ(m)
5
材質
ポリエステルターポリン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×350×5000