曜日別特売
1734 Stoner ホイールクリーナー 呉工業(クレ) 49756647

1734 Stoner ホイールクリーナー 呉工業(クレ) 49756647
1734 Stoner ホイールクリーナー 呉工業(クレ) 49756647
1734 Stoner ホイールクリーナー 呉工業(クレ) 49756647
1734 Stoner ホイールクリーナー 呉工業(クレ) 49756647

Stoner ホイールクリーナー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(473mL)注文コード49756647品番1734
参考基準価格(税別)¥3,022販売価格(税込)¥2,407
販売価格(税別)
2,188

密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディープクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。
鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。
ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。
タイヤにも使用できます。
●においが気にならない無香性です。

用途自動車用アルミ・スチールホイールの洗浄液性中性成分界面活性剤、増粘剤トラスコ品番828-2673危険物の類別非危険物

商品説明動画

Stoner(ストーナー) ホイールクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49756647
2024-06-05
用途: ホイールの、油と鉄粉の除去に使用します。
合同会社OFFICE ONE建設業・工事業

頑固な油は、数回吹き付けないと、ドロドロに溶けてくれるのですが、乾いてしまう度に吹き付けないとならない。

対象商品 : 49756647
2023-05-05
用途: ホイール洗浄
有限会社小向塗装

ホームセンターの車両用洗剤と大差なし。購入しなければ良かった。

対象商品 : 49756647
2020-12-17
用途: 洗車時

タイヤとホイールが同時に洗えるのが良い。タイヤの汚れもホイールブラシで洗うと良く落ちる。

対象商品 : 49756647
2019-11-20
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換の際、アルミホイールですと、汚れ等落としておかないと次回交換しようと思ったとき表面が腐食していた、といったことになるので、洗って保管。これを使うとスプレーして少し時間を置き、スポンジでこすり、洗い流すだけで綺麗になり楽です。保管する前に洗って置くと次回も楽です。

対象商品 : 49756647
2019-05-04
用途: 車のフォイール洗浄
株式会社アドバンスパワー

リピート購入です。
価格は高価ですが、使用感は気に入っています。
同様の商品を使用していましたが、鉄もアルミもOKとの事でしたが、変色して赤くなりフォイールにこびりついて固まってしまい後処理が大変でした。
この商品は大丈夫。

1が参考にしています
対象商品 : 49756647
2021-03-29
用途: 洗車

ブレーキダスト汚れは良く落ちます。タイヤにも使用できるとあるが、ヨコハマタイヤに使用したら変色したのでタイヤにはお勧めできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする