曜日別特売
695-F 桃太郎旗(専用伸縮ポール付) つくし工房 49757767

桃太郎旗(専用伸縮ポール付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1組文字内容路肩注意取付方式のぼり旗注文コード49757767品番695-F
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
文字内容路肩注意取付方式のぼり旗材質ポリエステル付属品専用伸縮ポール寸法(mm)1800×450ポール高さ(mm)1610~3000ポール径(Φmm)20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
※ポールの先端のキャップを外すと、中に横棒が入っています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49757715
2018-09-07
用途: 舗装工事時
建設業・工事業

伸縮ポールがついてて長さ調節ができる点がとてもよかったです。
ちょうど探していたものとピッタリでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする