Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP 緑 マルチコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(20m) 注文コード49759326 品番9456000132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シールドタイプ = SF/UTP
外側シース材質 = PVC
導体ストランドタイプ = スタンダード
シース色 = 緑
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
コアストランド = 7/22
断面積 = 2.28 mm2
外径 = 6.5mm
減衰 = 2.1 dB/100m @ 1MHz
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 7
ストランド径 = 22 AWG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする