9470500029 Cat5 Lanケーブル Harting U/FTP 緑 ハーティング 49759685

Cat5 Lanケーブル Harting U/FTP 緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様シールドタイプ = U/FTP外側シース材質 = PVCシース色 = 緑長さ = 5m注文コード49759685品番9470500029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
仕様
シールドタイプ = U/FTP
外側シース材質 = PVC
シース色 = 緑
長さ = 5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする