曜日別特売
FC-MMC23SDW SDカードケース サンワサプライ 49763857

※使用例

FC-MMC23SDW SDカードケース サンワサプライ 49763857
FC-MMC23SDW SDカードケース サンワサプライ 49763857
FC-MMC23SDW SDカードケース サンワサプライ 49763857
FC-MMC23SDW SDカードケース サンワサプライ 49763857
FC-MMC23SDW SDカードケース サンワサプライ 49763857
FC-MMC23SDW SDカードケース サンワサプライ 49763857

SDカードケース

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード49763857品番FC-MMC23SDW
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

薄型でコンパクトなSDカードケースです。
軽くて割れにくい素材を使用しています。

収納数SDカード最大6枚材質ポリプロピレンホワイト質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×9×102アズワン品番64-0896-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49763848
2025-10-13
用途: カメラ作業、データ整理
サービス業

軽くてかさばらないので、撮影や出張時の持ち運びに最適です。
プラスチック製ですが強度も十分あり、カード整理がしやすくなりました。

対象商品 : 49763857
2025-05-08
用途: 現場に行く時の補助
樋口法律事務所サービス業

出しにくいという評価もあったがそんなことはないと思う。普通に使えた。コンパクトで良い。

対象商品 : 49763875
2018-11-22
用途: 保管
サービス業

ばらばらにならず、まとめて管理できるので 助かります。

対象商品 : 49763875
2023-11-25
用途: SDカードを出先で使用するための保管運搬。
その他業種

コンパクトでカードもピッタリ収まるが、重ねて収納した下側のカードが取り出しにくい点は残念。

対象商品 : 49763875
2020-02-01
用途: SDカード収納

下の段にはフィンガーホールが無いので、SDカードの取り出しが困難。SDカードを裏返しにしたり、マイクロSDをアダプターに付けて収納すると、千枚通しなど使わないと手では取り出せない。気の短い人には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする