AY100-HD504 オイルフィルター PITWORK(日産) 49765065

オイルフィルター

(79件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個メーカー日野・トヨタ主な適合純正品番AY100-HD504ねじ径1・1/2-16UNF注文コード49765065品番AY100-HD504
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
主な適合純正品番AY100-HD504メーカー日野・トヨタ主な使用車種日野 メルファ BDG-RR7J J07E-T TB 2007年07月~ねじ径1・1/2-16UNF外径(mm)120高さ(mm)150他社参考品番(TOYO)TO-H285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49766002
2025-09-17
用途: 車検用
医療・福祉・介護関連業

安心のPITWORK製品。発送も早くてクーポン時に買うと助かります

対象商品 : 49766018
2025-06-03
用途: 自家用車メンテナンス
その他業種

古い車なので部品交換しました。
早く届いて良かったです。

2025-01-29
用途: E50のオイルフィルターとして使用。
製造業

色は灰色でしたが、純正指定品ですから全く問題なく使用できました。真下に抜く取り付け状態なので落ちてくるオイルの処理に苦慮しました。

対象商品 : 49766002
2024-04-10
用途: 愛車のオイル交換に使用
製造業

メンテナンスは自分でやっています。定期的に交換するものなので、巡視以上の商品を選択しています。問題なく今まで使用してきました。
定期といっても期間が分かりませんが、安心して使用できます。私はオイル交換5000㎞の度交換しています。

対象商品 : 49766018
2025-01-21
用途: 車のメンテナンス

リピート購入です。他の通販より安く購入出来助かっています。

対象商品 : 49765162
2024-05-26
用途: サービスカーのオイル交換と同時に
サービス業

サービスカーのオイル交換時に同時交換
純正扱い商品ならではの安心感大です
値段も安いのでリピート買いです

対象商品 : 49765162
2024-03-13
用途: 安心の純正互換
サービス業

元メーカー系の機械整備を行っている者ですが、やはり安心の純正互換で使っています
自動車用ですので、其処まで油温が上がる事は無いと思いますが、カートリッジフィルターの内部ペーパーは一部を除いて接着剤で固定してます、社外品はその辺をクリアしてるか分かりません
精神的安定度におすすめです

対象商品 : 49765178
2024-11-14
用途: オイル交換
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

材質も良くしっかりとしていて助かりました。次回オイルフィルター交換する時もこの商品使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
6が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする