曜日別特売
AY100-MT023 オイルフィルター PITWORK(日産) 49765914

オイルフィルター

(81件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
メーカー
三菱・マツダ・イスズ
主な適合純正品番
AY100-MT023
主な使用車種
三菱 RVR GA3W 4B10 ECI,AT 1800cc 2010年02月~
注文コード
49765914
品番
AY100-MT023
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
主な適合純正品番
AY100-MT023
メーカー
三菱・マツダ・イスズ
主な使用車種
三菱 RVR GA3W 4B10 ECI,AT 1800cc 2010年02月~
ねじ径
M20
外径(mm)
68
高さ(mm)
85
他社参考品番(TOYO)
TO-5229M
他社参考品番(NITTO)
4M-117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49766027
2026-07-22
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品質で問題なく使用できます。
価格も安いのでコスパの良い商品と思います。
オイル交換は3000kmごと、このフィルターは3回に1回交換しています。

2026-02-27
用途: 車両の管理
有限会社 木村 設備建設業・工事業

もうすぐ20万Kmnの軽バンに毎回使用ですが、
問題なく使えてます

1が参考にしています
対象商品 : 49766002
2025-09-17
用途: 車検用
医療・福祉・介護関連業

安心のPITWORK製品。発送も早くてクーポン時に買うと助かります

対象商品 : 49766018
2025-06-03
用途: 自家用車メンテナンス
その他業種

古い車なので部品交換しました。
早く届いて良かったです。

2025-01-29
用途: E50のオイルフィルターとして使用。
製造業

色は灰色でしたが、純正指定品ですから全く問題なく使用できました。真下に抜く取り付け状態なので落ちてくるオイルの処理に苦慮しました。

対象商品 : 49766002
2024-04-10
用途: 愛車のオイル交換に使用
製造業

メンテナンスは自分でやっています。定期的に交換するものなので、巡視以上の商品を選択しています。問題なく今まで使用してきました。
定期といっても期間が分かりませんが、安心して使用できます。私はオイル交換5000㎞の度交換しています。

対象商品 : 49766018
2025-01-21
用途: 車のメンテナンス

リピート購入です。他の通販より安く購入出来助かっています。

対象商品 : 49765162
2024-05-26
用途: サービスカーのオイル交換と同時に
サービス業

サービスカーのオイル交換時に同時交換
純正扱い商品ならではの安心感大です
値段も安いのでリピート買いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
6が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする