曜日別特売

スターターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 1.7KW 15T CCW

スターターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 1.7KW 15T CCW - 豊田通商スターターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 1.7KW 15T CCW - 豊田通商スターターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 1.7KW 15T CCW - 豊田通商

CWAORKS(豊田通商)のスターターモーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。
品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。
CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。
トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。

用途
輸入車 スターター
適合
【OEM番号】A6459060800
備考
【取付コアの返却】不要
適合品番
438000-2050
保証期間
2年
適合メーカー
BENZ
適合型式
DBA-117342 / DBA-117942 ・ CLAクラス (C117)
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04269190S-438000-2050-CW
¥124,800
¥69,980
¥76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする