曜日別特売
9456000501 Harting Cat6 ケーブル S/FTP 100m ハーティング 49767288

Harting Cat6 ケーブル S/FTP 100m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(100m)注文コード49767288品番9456000501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様
シールドタイプ = S/FTP
長さ = 100m
シース色 = 黒
導体ストランドタイプ = スタンダード
外側シース材質 = PVC
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG
ストランド数 = 7
コアストランド = 7/27
外径 = 6.9mm
許容電圧 = 100 V
減衰 = 3.1 dB/100 m @ 1 MHz
ストランド径 = 27 AWG
断面積 = 0.72 mm2
ケーブル形状 = ツイストペア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする