曜日別特売
9692825420 Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 Au Snめっき ハーティング 49769144

Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 Au Snめっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード49769144品番9692825420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
長さ(mm)
22.7
タイプ
ピン
シリーズ
D-Sub
端子の種類
圧着
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)/処理
銅合金/Au・Sn
オス・メス
オス
最大接触抵抗(mΩ)
≦1
最小ワイヤーサイズ(mm2)
0.64
最大ワイヤーサイズ(AWG)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする