曜日別特売
6667009911399 Harting FPC/FFCケーブル ハーティング 49769643

Harting FPC/FFCケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10m)仕様極数 = 24ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 10m幅 = 31.41 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7許容電流値 = 1.3 A @ 10 ℃周囲温度よりも上昇注文コード49769643品番6667009911399
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様
極数 = 24
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
リール長さ = 10m
幅 = 31.41 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
許容電流値 = 1.3 A @ 10 ℃周囲温度よりも上昇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする