曜日別特売
B-KKSL-1 蛍光オレンジプリズム看板 ブロー製フレーム使用 グリーンクロス 49780308

蛍光オレンジプリズム看板 ブロー製フレーム使用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
表示内容0m先準備
内容量1台注文コード49780308品番B-KKSL-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。

用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。表示内容0m先準備仕様高輝度反射(NETIS登録商品)板面間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685板面(縦×横)(mm)1400×550アズワン品番64-6600-56メーカー商品コード6300003611
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする