グリーンクロス
蛍光オレンジプリズム看板 ブロー製フレーム使用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
表示内容
段差注意
0m先準備
速度落とせ
車線減右矢印
車線減左矢印
片側交互通行
段差注意
停止位置
歩行者通路
工事区間終り
徐行
工事中
お願い
車線減両矢印
通行止
全面通行止
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49780414
品番
B-KKSL-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途
道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
表示内容
段差注意
仕様
高輝度反射(NETIS登録商品)板面
間口W×奥行D×高さH(mm)
612×50×1685
板面(縦×横)(mm)
1400×550
アズワン品番
64-6600-61
メーカー商品コード
6300003616
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません