9120123104 Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 A ハーティング 49781997

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 A9120123104

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード49781997品番9120123104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
コンタクト数 = 12
タイプ = インサート
定格電流 = 10A
シリーズ = Han Q
取り付けタイプ = ケーブルマウント
定格電圧 = 400 V
オス・メス = メス
端子方法 = 圧着
行数 = 4
ボディ向き = ストレート
ポール形式 = 12P
シリーズ番号 = 0912

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする