曜日別特売
ZB5AJ5 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 49785016

ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個種類プラスチックヘッド セレクタースイッチ仕様【送信機】2個注文コード49785016品番ZB5AJ5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様【送信機】2個材質プラスチック直径(Φmm)29種類プラスチックヘッド セレクタースイッチ取付寸法(mm)22対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】×保証期間18ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする