曜日別特売
MSDM4502 Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 450A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM4502 AMPHENOL 49802498

Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 450A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM4502

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49802498
品番
MSDM4502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,305
販売価格(税別)
¥47,550
仕様
シリーズ = MSD
コネクタタイプ = 手動サービス切断
定格電流 = 450A
動作電圧 = 690 V ac
コネクタジェンダー = オス
コンタクトジェンダー = オス
ラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする