62GB-810-14 Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-810-14 AMPHENOL 49804616

Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-810-14

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49804616
品番
62GB-810-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
仕様
パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質
アルミニウム
色
黒
シリーズ
62GB
仕上
亜鉛コバルト
シェルサイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
ソケット
シリーズ番号
810
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする