曜日別特売
C091 31C006 100 2 Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス AMPHENOL 49807818

Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49807818
品番
C091 31C006 100 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
コンタクト数 = 6
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = はんだ
シェルサイズ = 20mm
定格電流 = 5A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 300 V
接合型 = スクリューオン
ボディ向き = ストレート
シリーズ = C 091 D
ハウジング材質 = メタル
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする