曜日別特売
HVSL1000083A150 Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 250A, オス, オレンジ HVSL1000083A150 AMPHENOL 49813619

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 250A, オス, オレンジ HVSL1000083A150HVSL1000083A150

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード49813619品番HVSL1000083A150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
¥1,898,000
仕様
シリーズ = HVSL100
行数 = 1
コンタクト数 = 3
ケーブルサイズ = 50 mm2
定格電流 = 250A
コネクタジェンダー = メス
コンタクトジェンダー = オス
キータイプ = A
高さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする