LILIEL(リリエル)
面内シリンダー引出錠
(1件のレビュー)
鍵違い数
50種(同鍵7種含む)
50種(同鍵7種含む)
100種(同鍵8種含む)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49814896
品番
LL-0011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)
9
表面処理
Cr
鍵違い数
50種(同鍵7種含む)
回転角度(°)
180
取付扉厚(mm)
30
注意
※取付の際に接着剤などは絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。