LT-0022 パンロック LILIEL(リリエル) 49816147

LT-0022 パンロック LILIEL(リリエル) 49816147
LT-0022 パンロック LILIEL(リリエル) 49816147

パンロック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
推奨締結板厚(mm)6
推奨穴径(mm)15±0.2
内容量1袋(10個)注文コード49816147品番LT-0022
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

プラスチック・木材・金属・ダンボール板など材質を選ばず、一方向からのワンプッシュで簡単に締結できます。

材質PP推奨締結板厚(mm)6推奨穴径(mm)15±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49816095
2018-07-19
用途: プラスチックの収納箱の組み立てに使用
金融・保険業

使い勝手については申し分ありませんが、留めるための爪がもう少しだけ長い方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする