ネグロス電工
PF管支持クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
適合管の呼び
42
注文コード
49816716
品番
PFC42-E
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質
硬質塩化ビニル(PVC)
色
グレー
寸法A(mm)
74
管外径(Φmm)
52
寸法B(mm)
58
適合管の呼び
42