LED1001 LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付 ノガ 49816743

LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード49816743品番LED1001
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
消費電力(W)0.6光束(Lm)84電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49816743
2019-03-02
用途: 縫製作業
製造業

LEDなので長持ちすると思っていたが、使用して1年もしない内にLEDが付かなくなる

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 49816743
2018-07-18
用途: 木工
岩月鍍金工業株式會社

9か月使用でマグネットとアームの接合プラスチックネジが自然に割れ使用不能になりました。設計や材質選定の不良でしょうか。高価だったので残念です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 49816743
2018-09-24
用途: 切削加工時の部分照明
ヤナセ自動機株式会社

想像以上に暗くてガッカリしました。また買い直します

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 49816743
2017-09-20
用途: 金属加工時の照明
製造業

確認のため,スイッチON…LED照明点灯しませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする