曜日別特売
CC-460 AC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド) 49816804

AC延長R22-10X10M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード49816804品番CC-460
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

溶接用キャブタイヤです。
P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。

用途溶接用キャブタイヤ。導体断面積(mm2)22長さ(m)10仕様両側端末加工形状使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする