曜日別特売
M-304 M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド) 49817023

M型プラグ・ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49817023品番M-304
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。
M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。

用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×10×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49817048
2023-10-20
用途: 溶接キャプタイヤ用
建設業・工事業

付属の六角レンチは短く力が入りにくく、抜ける恐れがあるので使用しませんでした。

対象商品 : 49817048
2021-03-09
用途: 溶接作業
株式会社石井建材製造業

以前、同じ物を購入して使用しています。定期的に交換しています、問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする