SSC-121(50Hz) 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド) 49817416

100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49817416品番SSC-121(50Hz)
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。

用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49817416
2022-02-23
用途: 農機具の補修や家屋の補修剤の取り付け等に利用
農・林・水産業

経験不足もあり作業に時間がかかりましたが、補修の内容に自己満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49817416
2019-05-26
用途: 趣味と仕事に
建設業・工事業

以前使っていた同メーカーのインバーター式の物に比べるとはるかに性能は劣りますが、予算がなくあえなく購入、100vで溶接をするのであれば、やはりインバーター式のほうが絶対有効です次回はインバーター式の物をまた購入する予定でいます

10が参考にしています
対象商品 : 49817416
2018-01-19
用途: 機器の製作

周波数を間違えて購入しました.交換がきかないのでどうしようかなやんでいます.

14が参考にしています
対象商品 : 49817416
2017-09-27
用途: 工具破損時の溶接
その他業種

生まれて初めて溶接をしましたが、やはり家庭用で電圧が低いせいか?また初めてで技量は無いので、初めはうまくスパークが出来ませんでした。
それでも3時間ほど練習すると、それなりに溶接出来るようになりました。
他の機材と比較したいのですが、溶接したことがなかったので比較のしようが有りませんが、自分的にはコスト面からして満足しています。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
1が参考にしています
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする