曜日別特売
W-108 逆火防止器 SUZUKID(スズキッド) 49818265

逆火防止器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49818265品番W-108
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。

用途アセチレン用乾式逆火防止器。使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)接続口径M16×1.5左ネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする